Mechanikerzange flachr.Backen Greiffl.kreuzgez.200mm gerade Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046811
EAN: 4010886672280
Herstellernummer: 6722890
Mechanikerzange flachr.Backen Greiffl.kreuzgez.200mm gerade Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 21,67 € VE 1 Stück Netto 18,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5745 · Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt · Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten · Mit feiner Spitze für sicheres Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 3,7
Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 75,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen