Mechanikerzange o.Schneide gekröpft 200mm Chrom Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046814
EAN: 4010886672310
Herstellernummer: 6723190
Mechanikerzange o.Schneide gekröpft 200mm Chrom Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 24,56 € VE 1 Stück Netto 20,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt · Mit feiner Spitze · Geschwungene Backen ermöglichen das Halten und Greifen in schwer zugänglichen Stellen · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Backenlänge (mm) 74
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen