Moduleinsatz D.0,50-2,05mm2

Artikelnummer: Z00046836
EAN: 4010886870983
Herstellernummer: 1963392
Gedore
Moduleinsatz D.0,50-2,05mm2
Inkl. Steuern: 57,57 € VE 1 Stück Netto 48,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Moduleinsatz D.0,50-2,05mm2 von Gedore
  • EAN: 4010886870983
  • Modell: 1963392
  • Hochwertiges Gedore Zangen-Sets Produkt aus der Kategorie Zange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 22 - 16 / 16 - 14
Leitungsquerschnitt (mm²) 0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen