Moduleinsatz Schneidkapazität 0,5-1,5+1,5-2,5mm2/ 22-16 u.16-14mm2

Artikelnummer: Z00046821
EAN: 4010886854952
Herstellernummer: 1830562
Moduleinsatz Schneidkapazität 0,5-1,5+1,5-2,5mm2/ 22-16 u.16-14mm2
Inkl. Steuern: 33,92 € VE 1 Stück Netto 28,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Moduleinsatz Schneidkapazität 0,5-1,5+1,5-2,5mm2/ 22-16 u.16-14mm2 von Gedore
  • EAN: 4010886854952
  • Modell: 1830562
  • Hochwertiges Gedore Zangen-Sets Produkt aus der Kategorie Zange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 22-16 + 16-14
Leitungsquerschnitt (mm²) 0,5-1,5 + 1,5-2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen