Moduleinsatz Schneidkapazität 35-50mm2/2-0mm2

Artikelnummer: Z00046827
EAN: 4010886855010
Herstellernummer: 1830627
Gedore
Moduleinsatz Schneidkapazität 35-50mm2/2-0mm2
Inkl. Steuern: 38,25 € VE 1 Stück Netto 32,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Moduleinsatz Schneidkapazität 35-50mm2/2-0mm2 von Gedore
  • EAN: 4010886855010
  • Modell: 1830627
  • Hochwertiges Gedore Zangen-Sets Produkt aus der Kategorie Zange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (AWG) 2-0
Leitungsquerschnitt (mm²) 35-50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen