GEDORE Präzisionsabisolierwerkze ug, Datenkabel

Artikelnummer: Z00046853
EAN: 4010886855232
Herstellernummer: 1830864
GEDORE Präzisionsabisolierwerkze ug, Datenkabel
Brutto Set-Preis 23,82 € Netto 20,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Benutzerfreundlich, einfach zu handhaben, Rundumschnitt · Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen) · Auswechselbare Klinge · Sichere, abgerundete, tragbare Form · Abisolierkapazität: 2,5-11 mm · Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm · Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm · E-8148 = Ersatzklinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabel-Ø 2,5-11 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]