Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen

Artikelnummer: Z00046844
EAN: 4010886855133
Herstellernummer: 1830759
Gedore
Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen
Inkl. Steuern: 145,05 € VE 1 Stück Netto 121,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen von Gedore
  • EAN: 4010886855133
  • Modell: 1830759
  • Hochwertiges Gedore Zangen-Sets Produkt aus der Kategorie Zange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 197
Leitungsquerschnitt (mm²) 0,5-6
Länge (″) 7,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen