Rohrbiegezange f.Stahl-u.Edelstahlrohre 10mm Rolle blau lackiert r=43mm b.90Grad

Artikelnummer: Z00048529
EAN: 4017981242318
Herstellernummer: 4564890
Rohrbiegezange f.Stahl-u.Edelstahlrohre 10mm Rolle blau lackiert r=43mm b.90Grad
Inkl. Steuern: 64,82 € VE 1 Stück Netto 54,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90° · Für biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (max. Wandstärke 1,5 mm) sowie weiche, wärmeisolierte Kupferrohre EN 1057 · Blau einbrennlackiert · Biegungen bis 90 Grad. Abmessungen von 10 bis 22 mm Durchmesser. Für biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (max. Wandstärke 1,5 mm). Auf Anfrage auch chemisch vernickelt sowie für WICU-Rohre lieferbar. Blau lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 420
für Rohr-Ø mm 10
Biegeradius (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen