Rohrbiegezange univ. L.260mm f.D.4,76-9,52mm DAKO

Artikelnummer: Z00051780
EAN: 4017981241502
Herstellernummer: 1442007
Rohrbiegezange univ. L.260mm f.D.4,76-9,52mm DAKO
Inkl. Steuern: 30,37 € VE 1 Stück Netto 25,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Biegungen bis 90° von weichen Kupferrohren DIN EN 1057 und NE-Metallrohren sowie dünnwandigen Präzisionsstahlrohren und Bremsleitungsrohren von 4,75 - 9,53 mm (3/16" - 3/8") Ø · (zwei umdrehbare Biegeformen 4,75 - 6,00 und 8,00 - 10,00 mm, im Lieferumfang enthalten) · glanzvernickelt Griffe mit PVC-Überzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 260
für Rohr-Ø mm 4,75 - 6,0
für Rohr-Ø (″) 3/16 - 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen