Rohrzange, schwere Ausführung, 18Zoll

Artikelnummer: Z00045636
EAN: 4010886645352
Herstellernummer: 6453540
Gedore
Rohrzange, schwere Ausführung, 18Zoll
Inkl. Steuern: 37,41 € VE 1 Stück Netto 31,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra schwere Ausführung · Schmiedeteile vergütet · Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet · Griff Temperguss · GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen · Griffe einbrennlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 76
Gesamtlänge (mm) 415
Rohr-Ø (”) 2.1/2
Länge (″) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen