GEDORE Rohrzange, schwere Ausführung, 24"

Artikelnummer: Z00045637
EAN: 4010886645369
Herstellernummer: 6453620
GEDORE Rohrzange, schwere Ausführung, 24"
UVP: 78,42 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 44,64 € Netto 37,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra schwere Ausführung · Schmiedeteile vergütet · Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet · Griff Temperguss · GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen · Griffe einbrennlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 3.1/2 Zoll
Rohr-Ø 3
Gesamtlänge 560 Millimeter
Länge 24 Zoll
Länge (L, L1)
Zielgruppe Industrie, Installation
Verpackungseinheit 1 Stück
Rohrdurchmesser 3 Zoll
Verpackungseinheit (VE)
Länge 1 560 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]