Rohrzange, schwere Ausführung, 8Zoll

Artikelnummer: Z00045633
EAN: 4010886645307
Herstellernummer: 6453030
Gedore
Rohrzange, schwere Ausführung, 8Zoll
Inkl. Steuern: 20,17 € VE 1 Stück Netto 16,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra schwere Ausführung · Schmiedeteile vergütet · Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet · Griff Temperguss · GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen · Griffe einbrennlackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 38
Gesamtlänge (mm) 190
Rohr-Ø (”) 1
Länge (″) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen