Rundzange DINISO5745 8112-140 JC kurze Backengreiffl. gezahnt 140mm Chrom Gedore

Artikelnummer: Z00046773
EAN: 4010886671337
Herstellernummer: 6713390
Rundzange DINISO5745 8112-140 JC kurze Backengreiffl. gezahnt 140mm Chrom Gedore
Inkl. Steuern: 15,46 € VE 1 Stück Netto 12,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ähnlich DIN ISO 5745 · Mit kurzen Backen, Greifflächen gezahnt · Für Greif- und Biegearbeiten · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 140
Backenlänge (mm) 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen