Rundzange kurze Backengreifflächen gezahnt 160mm Chrom Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00046781
EAN: 4010886671689
Herstellernummer: 6716810
Gedore
Rundzange kurze Backengreifflächen gezahnt 160mm Chrom Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 1 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5745 · Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt · Für Greif- und Biegearbeiten · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Backenlänge (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen