Rundzange lange Backen Greifflächen gezahnt Chrom 160mm m.Hüllenisolierung

Artikelnummer: Z00046784
EAN: 4010886816004
Herstellernummer: 1552104
Rundzange lange Backen Greifflächen gezahnt Chrom 160mm m.Hüllenisolierung
Inkl. Steuern: 20,35 € VE 1 Stück Netto 17,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Hüllenisolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Backenlänge (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen