Schlauchklemmenzange 207mm vernickelt Stahlblech

Artikelnummer: Z00045461
EAN: 4010886859582
Herstellernummer: 1894382
Gedore
Schlauchklemmenzange 207mm vernickelt Stahlblech
Inkl. Steuern: 40,86 € VE 1 Stück Netto 34,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

132-2: Mit drehbaren Prismenaufnahmen für Federbandschellen mit flach anliegenden Enden · Sie erlauben das Öffnen und Schließen der Schelle ohne Beschädigung des Schlauchs auch an schwer zugänglichen Stellen · 132-3: Mit starren Prismenaufnahmen · Verwendung bei VAG-Fahrzeugen (z.B. VW, Audi, Škoda, Seat) · Aus Stahlblech, vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 207

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen