Spezial-Wasserpumpenzange 250mm Chrom pol. CV.

Artikelnummer: Z00045549
EAN: 4010886641255
Herstellernummer: 6412510
Gedore
Spezial-Wasserpumpenzange 250mm Chrom pol. CV.
Inkl. Steuern: 38,96 € VE 1 Stück Netto 32,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 8976 Form C · Mit Schnellverstellung und durchgestecktem Zahnrastengelenk, mit gezahnter Aussparung · Absolut sicher - kein Verstellen während der Arbeit · Mit Klemmschutz · GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, verchromt, poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 50
Länge (mm) 250
Länge (l2) (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen