GEDORE Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 4,5 mm

Artikelnummer: Z00046711
EAN: 4010886570388
Herstellernummer: 5703890
GEDORE Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 4,5 mm
UVP: 13,82 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 8,44 € Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Gerade Spitzen • Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt • Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich • Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet • Sperrstift austauschbar • Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen • E-8000 J = Ersatzspitzen-Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø 4,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Spitzendurchmesser 4,5 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]