Spitzzange Greifflächen glatt geschliffen 145mm

Artikelnummer: Z00046907
EAN: 4010886840788
Herstellernummer: 1743562
Gedore
Spitzzange Greifflächen glatt geschliffen 145mm
Inkl. Steuern: 29,27 € VE 1 Stück Netto 24,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlanke, dünne, flach-rund zulaufende Backen · Greifflächen glatt geschliffen · Mit Öffnungsfeder · ESD (Electro Static Discharge) = sicher gegen Elektrostatik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 145
Backenlänge (mm) 31
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen