Telefonzange flachr.Backen feine Spitze Greiffl.kreuzgez.160mm Chrom

Artikelnummer: Z00046808
EAN: 4010886672259
Herstellernummer: 6722540
Gedore
Telefonzange flachr.Backen feine Spitze Greiffl.kreuzgez.160mm Chrom
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 5745, gerade Form · Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, mit feiner Spitze · Auch als Lötspitzzange zu verwenden · GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen · JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenstärke (mm) 2,5
Spitzenbreite (mm) 3,2
Gesamtlänge (mm) 160
Backenlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen