• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €

KS TOOLS Wasserpumpenzange, 240mm, 10"

10,00 € Netto 8,40 €
- 16%

GEDORE Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert

Artikelnummer:  
Z00045537 
EAN:  
4010886641613 
Herstellernummer:  
6416180 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 22,55 €
19,00 €

Netto 15,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 15-fach
Gewicht kg 0,371 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 7,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 48 Millimeter
Länge 10 Zoll
Länge (L, L1) 255 Millimeter
Länge 2 39 Millimeter
Spannweite 38 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Öffnungsweite 15/17-fach feineinstellbar mittels großem Druckknopf • Einhandverstellung - sicheres Einrasten - keine ungewollte Verstellung • Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz • Selbsthemmende Verzahnungsgeometrie - dadurch kein Abrutschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben