Universalzange L.255mm 17fach verstellb. schwarz m.blaugetauchtem Griffschutz

Artikelnummer: Z00045539
EAN: 4010886877463
Herstellernummer: 1995413
Gedore
Universalzange L.255mm 17fach verstellb. schwarz m.blaugetauchtem Griffschutz
Inkl. Steuern: 34,62 € VE 1 Stück Netto 29,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 8976 Form C · Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz · Feinverstellung per Druckknopf · 142 10 = 15-fach verstellbar · 142 12 = 17-fach verstellbar · Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche · Lange Zangenbacken · Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung · Ausführung TL = klar lackiert, mit blau getauchtem Griffschutz · Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen · Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren · GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl · Zähne induktiv gehärtet · Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung, Ausführung TL = klar lackiert, mit blau getauchtem Griffschutz, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 44
Länge (mm) 309
Länge (l2) (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen