VDE-Kraft-Kombinationszan ge 180mm,Hüllenisolierung

Artikelnummer: Z00046885
EAN: 4010886816066
Herstellernummer: 1550950
Gedore
VDE-Kraft-Kombinationszan ge 180mm,Hüllenisolierung
Inkl. Steuern: 22,32 € VE 1 Stück Netto 18,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, für alle Drähte · Für härteste Dauerbeanspruchung · GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt · Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900 / IEC 60900:2004, Hüllenisolierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenbreite (mm) 6,5
Gesamtlänge (mm) 180
Backenlänge (mm) 38,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen