- 45%

GEDORE Ventildichtringzange

Artikelnummer:  
Z00045448 
EAN:  
4010886639931 
Herstellernummer:  
6399310 
Marke: 
GEDORE 
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 63,90 €
35,22 €

Netto 29,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 45%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,348 Kilogramm
Länge 10 Zoll
Länge (L, L1) 250 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Zum Abziehen der Ventilschaftdichtringe und Ausbau der Ventilfederauflage • Für VW Audi, BMW, Mercedes, Opel, Ford, Nissan etc. • Brüniert, Griffe verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben