Wasserpumpenzange 150mm Spann-W.39mm Chrom CV.

Artikelnummer: Z00045544
EAN: 4010886641200
Herstellernummer: 6412000
Wasserpumpenzange 150mm Spann-W.39mm Chrom CV.
Inkl. Steuern: 18,85 € VE 1 Stück Netto 15,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 8976 Form A · Mit aufgelegtem Gleitgelenk und gezahnter Aussparung · Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz · GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, verchromt · Ausführung C = Griffe kariert · Ausführung JC = mit 2-Komponenten-Griffschutzhülle · 145 10 = 7-fach verstellbar, mit extra schmalem Zangenmaul · 145 15 = 9-fach verstellbar · 145 20 = 11-fach verstellbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 39
Länge (mm) 250
Länge (l2) (mm) 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen