Wasserpumpenzange L.175mm blau einbrennlackiert CV.

Artikelnummer: Z00048967
EAN: 4017981914413
Herstellernummer: 4533230
Wasserpumpenzange L.175mm blau einbrennlackiert CV.
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN ISO 8976 · Chrom-Vanadium Stahl · Mit durchgestecktem Gewerbe · Gesenkgeschmiedet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 26
Länge (mm) 175
Länge (l2) (mm) 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen