Zange für Außensicherungsringe, gerade. 252-400 mm

Artikelnummer: Z00046668
EAN: 4010886670194
Herstellernummer: 6701970
Gedore
Zange für Außensicherungsringe, gerade. 252-400 mm
Inkl. Steuern: 63,94 € VE 1 Stück Netto 53,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Backen · Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt · Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich · Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet · Sperrstift austauschbar · Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 4,5
Wellen-Ø mm 252-400
Gesamtlänge (mm) 586
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen