GEDORE Montagezange für Außensicherungsringe, gewinkelt, 85-140 mm

Artikelnummer: Z00046678
EAN: 4010886877548
Herstellernummer: 2011786
GEDORE Montagezange für Außensicherungsringe, gewinkelt, 85-140 mm
UVP: 107,34 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 65,78 € Netto 55,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 90° gewinkelte Spitzen • Spitzen und Sperrhebel verzinkt • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert • Mit Klemmschutz • Verstärkte Sicherheitsarme • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen • E-8000 A = Ersatzspitzen-Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wellen-Ø mm 85-140 Millimeter
Gesamtlänge 560 Millimeter
Spitzen-Ø 3,2 Millimeter
Spitzendurchmesser 3,2 Millimeter
Wellendurchmesser 3.3/8-5.1/2 Zoll
Verpackungseinheit 1 Stück
Länge 1 560 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]