Zange für Innensicherungsringe, gewinkelt,252-400mm

Artikelnummer: Z00046708
EAN: 4010886671856
Herstellernummer: 6718510
Zange für Innensicherungsringe, gewinkelt,252-400mm
Inkl. Steuern: 63,58 € VE 1 Stück Netto 53,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 · 90° gewinkelte Backen · Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt · Sperrhebel-Griffende tauchisoliert · Mit Klemmschutz · Verstärkte Sicherheitsarme · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen · E-8000 J = Ersatzspitzen-Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø (mm) 4,5
Gesamtlänge (mm) 579
Bohrungs-Ø (mm) 252-400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen