GEDORE Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 3,5 mm

Artikelnummer: Z00046683
EAN: 4010886570180
Herstellernummer: 5701840
GEDORE Ersatzspitzen-Paar, gerade, d 3,5 mm
UVP: 13,82 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 8,44 € Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Backen · Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt · Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich · Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet · Sperrstift austauschbar · Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert · Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl · Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzen-Ø 3,5 Millimeter
Spitzendurchmesser 3,5 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]