Blindniedsetzgerät FireFox pneum./hydraul. Betriebsdruck 5-7 bar Gesipa

Artikelnummer: Z00051840
EAN: 4007081056373
Herstellernummer: 7720001
Blindniedsetzgerät FireFox pneum./hydraul. Betriebsdruck 5-7 bar Gesipa
Inkl. Steuern: 1.563,70 € VE 1 Stück Netto 1.314,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Verarbeiten von Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 aus Alu und Stahl · Gewindedorn und Mundstück wahlweise von M 3 bis M 12 · automatische Aufdrill-Funktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck (bar) 5 - 7
Schlauchanschluss-Ø (”) 1/4
Schlauchanschluss-Ø (mm) 6
Setzkraft (bar) einstellbar, max. 18,5 kN bei 5
Setzhub (mm) einstellbar, max. 10
Luftverbrauch (l) pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße): ca. 2 - 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen