Blindniet-Handzange L.260mm 2,4-5mm NTX-F mit Feder Gesipa

Artikelnummer: Z00051832
EAN: 1234
Herstellernummer: 7050054
Blindniet-Handzange L.260mm 2,4-5mm NTX-F mit Feder Gesipa
Inkl. Steuern: 60,86 € VE 1 Stück Netto 51,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zum Verarbeiten von Blindniete von 2,4 - 5,0 mm Ø in Alu und von 2,4 - 4,0 mm Ø in Stahl und Edelstahl · Gerätehub 8 mm · mit 3 Mundstücken: NTX 10/18, 10/24 und 10/32, NTX-F 10/24, 10/27 und 10/32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 260
Arbeitsbereich mm 2,4 - 5,0
Modell NTX-F
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen