GESIPA Blindnietset m.Zange NTS 2,4-5mm 100tlg. Gr.315x200x52mm GESIPA i.Ku.-Koffer

Artikelnummer: Z00051834
EAN: 4007081550017
Herstellernummer: 7550014
GESIPA Blindnietset m.Zange NTS 2,4-5mm 100tlg. Gr.315x200x52mm GESIPA i.Ku.-Koffer
Inkl. Steuern: 41,00 € VE 1 Stück Netto 34,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Handnietzange NTS (Art.-Nr. 40 00 813 030) · mit 4 Mundstücken: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 52
Breite (mm) 200
Länge 315 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen