VDE Zangen-Satz

Artikelnummer: Z00351089
EAN: 4000896177875
Herstellernummer: 163-226/4
VDE Zangen-Satz
Inkl. Steuern: 155,77 € VE 1 Stück Netto 130,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VDE Zangen-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 4teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    759 N-2 VDE
    1803 VDE-22 1841 b VDE-33 1850 VDE-22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 4
Netto-Gewicht (kg) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen