Zangen-Satz

Artikelnummer: Z00353395
EAN: 4000896151912
Herstellernummer: 163-142/9
Zangen-Satz
Inkl. Steuern: 309,58 € VE 1 Stück Netto 260,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zangen-Satz
Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubfachtiefe von 398 mm
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 9teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 3/3+ (519 x 392 mm)
  • Inhalt:
    757-10 760 N-2 1802-22 1841 A-22
    1846 A-2 1846 B-2 1846 C-2 1846 D-2
    1850-22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 9
Netto-Gewicht (kg) 2.28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen