HAZET Zangen-Satz

Artikelnummer: Z00353425
EAN: 4000896180776
Herstellernummer: 163-269/3
HAZET Zangen-Satz
UVP: 107,87 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 56,19 € VE 1 Stück Netto 47,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zangen-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • 3teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
  • Inhalt:
    1859 SPC/3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 172.000000 Millimeter
Länge 342.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen