Abisolierwerkzeug Nr.1 TOP COAX 4,8-7,5mm2 PVC 3x0,75mm2 JOKARI m.Längenskala

Artikelnummer: Z00052929
EAN: 4011391301009
Herstellernummer: 460120
Abisolierwerkzeug Nr.1 TOP COAX 4,8-7,5mm2 PVC 3x0,75mm2 JOKARI m.Längenskala
Inkl. Steuern: 14,13 € VE 1 Stück Netto 11,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum Abmanteln aller gängigen Coaxkabel,
  • Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit,
  • 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren,
  • keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig,
  • keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente,
  • geprägte Skallierung für genaue Abisolierlänge,
  • keine Begrenzung der Abisolierlänge,
  • optimaler Werkzeugverschluß,
  • mit Befestigungsvorrichtung am Griffende,
  • TÜV / GS-geprüft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100
Arbeitsbereich Ø (mm) 4,8 - 7,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen