Abisolierwerkzeug PC-Strip L.125mm JOKARI Kabel-D.5-15mm

Artikelnummer: Z00052930
EAN: 1234
Herstellernummer: 460140
Abisolierwerkzeug PC-Strip L.125mm JOKARI Kabel-D.5-15mm
Inkl. Steuern: 35,18 € VE 1 Stück Netto 29,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zum Abmanteln von Rundkabeln von 5 - 15 mm Ø · Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. IBM Typ 1, Typ 2, flexible Leitungen etc. · zum Abmateln von PVC-isolierten Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich · mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2 - 4 mm² · Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid · für Anwendungen in Handwerk und Industrie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Kabel Ø (mm) 0,2 - 4,0 (Leiter)mm², 5 - 15 (Kabel)
Gesamtlänge (mm) 124
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen