Kabeleinziehgerätset Band-D.3mm Band-L.30m Katimex

Artikelnummer: Z00052936
EAN: 4044489018305
Kabeleinziehgerätset Band-D.3mm Band-L.30m Katimex
Inkl. Steuern: 164,67 € VE 1 Stück Netto 138,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Polykat®-Glasfibereinziehband · Anfangshülsen an beiden Enden · Zubehörfach mit Klappdeckel · Tragegriff · ermöglicht das Arbeiten in stark belegten und verwinkelten Rohren · robustes, schlagfestes Gehäuse · geprüfte Zugfestigkeit der Klebeverbindung Band/Hülse Lieferumfang: 2 Federführungsköpfe Ø 7 mm und Ø 10 mm 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M 5 Ø 6 mm 1 Zuggriff Kati-Grip 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6 - 9 mm 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M 5 3 Verbindungshülsen, Messing 1 Spezialkleber Ersatzeinziehbänder auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugfestigkeit kN 1,0
Bruchkraft des Bandes (kN) 5,0
Biegeradius (mm) minimal 50
Bandlänge (m) 30
Band-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen