KNIPEX Abisolierzange automatisch 180 mm 0,2 - 6 mm2 mit ergonomischem Kunststoff-Griff

Artikelnummer: Z00051134
EAN: 4003773054573
Herstellernummer: 12 62 180
KNIPEX Abisolierzange automatisch 180 mm 0,2 - 6 mm2 mit ergonomischem Kunststoff-Griff
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KNIPEX Abisolierzange automatisch, 180 mm 0,2-6 mm2 mitergonomischen-Kunststoff-Griff
  • Kompaktes Werkzeugfür alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien
  • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
  • Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
  • Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
  • Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
  • Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
  • Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen
  • Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenanschlag 6 - 18 Millimeter
Gesamtlänge 180 Millimeter
Arbeitsbereich 0,2 - 6,0 (AWG 24 - 10) Quadratmillimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen