• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 44%

carolus Zangen-Satz 3-tlg

UVP: 55,33 € 30,82 € Netto 25,90 €

KNIPEX Gripzange glanzverzinkt 250 mm

15,55 € Netto 13,07 €
- 33%

HAZET Zangen-Satz 163-375/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 157,67 € 106,06 € Netto 89,13 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €

KS TOOLS Universal-Nietzangen-Satz, 11-tlg.

129,72 € Netto 109,01 €
- 17%

GEDORE Montagezangen-Satz 8tlg in i-BOXX 72

UVP: 97,52 € 81,00 € Netto 68,07 €
- 48%

GEDORE Zangen-Satz 3-tlg

UVP: 107,10 € 55,69 € Netto 46,80 €
- 41%

carolus Zangen-Satz 4-tlg

UVP: 67,23 € 39,50 € Netto 33,19 €

KNIPEX Abisolierzange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm

Artikelnummer:  
Z00049887 
EAN:  
4003773010715 
Herstellernummer:  
11 02 160 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

16,04 €

Netto 13,48 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 7
Abisolierwerte Quadratmillimeter 10,0 Quadratmillimeter
Form 0
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 187
Gewicht netto 187 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kopf poliert
Länge 160 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 87.00 Millimeter
Verpackung Länge 225.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,34 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben