Abisolierzange L.195mm Ku.-Gehäuse 0,03-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051139
EAN: 4003773054580
Herstellernummer: 12 42 195
Abisolierzange L.195mm Ku.-Gehäuse 0,03-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 64,19 € VE 1 Stück Netto 53,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

patentiert · mit neuem Abisoliermechanismus · Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff · für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standardisolation · vollautomatische Einstellung auf verschiedene Querschnitte und Isolationsdicken · mit auswechselbarem Messerblock · mit Drahtabschneider für Kupfer und Alukabel mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm² Griff mit ergonomischer Weichkunststoffzone

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich 0,03 - 10,0 (AWG 32 - 7) Quadratmillimeter
Gesamtlänge 195 Millimeter
Längenanschlag 3 - 18 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen