KNIPEX Abisolierzange verchromt, Griffe mit Kunststoff-Tauchisolation

Artikelnummer: Z00049890
EAN: 4003773015499
Herstellernummer: 11 07 160
KNIPEX Abisolierzange verchromt, Griffe mit Kunststoff-Tauchisolation
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 0
Gesamtlänge 160 Millimeter
Griffart tauchisoliert, VDE-geprüft
Kupfer-/ Alukabel Ø max. 5 (Leitungsquerschnitt 10 mm²) Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen