Abisolierzange Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff-Tauchisolation

Artikelnummer: Z00050237
EAN: 4003773015505
Herstellernummer: 11 17 160
Abisolierzange Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff-Tauchisolation
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form 1
Gesamtlänge (mm) 160
Griffart tauchisoliert, VDE-geprüft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen