Knipex Abmantelungswerkzeug/ 1680125SB, 125 mm, rot, für Rundkabel Ø8-13 mm

Artikelnummer: Z00020362
EAN: 04003773040828
Herstellernummer: 1680125SB
Knipex Abmantelungswerkzeug/ 1680125SB, 125 mm, rot, für Rundkabel Ø8-13 mm
Inkl. Steuern: 24,74 € VE 1 Stück Netto 20,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel • Ø 8-13 mm. Z.B. 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² • auch zum Einsatz in Abzweig- und Verteilerdosen • mit Öffnungsfeder und Sperrklinke sowie Befestigungsclip • Material: glasfaserverstärktes Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 125 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen