Abmantelwerkzeug L.150mm glasfaserverstärktes Polyamid Knipex

Artikelnummer: Z00051175
EAN: 4003773026709
Herstellernummer: 16 40 150
Knipex
Abmantelwerkzeug L.150mm glasfaserverstärktes Polyamid Knipex
Inkl. Steuern: 130,60 € VE 1 Stück Netto 109,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0mm · entfernt sämtliche Isolationsschichten · geeignet für Umfangs- und Längsschnitt · Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm · Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid · auswechselbare Klingen (beidseitig verwendbar) Griffe aus glasfaserverstärktem Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Kabel Ø (mm) 25,0
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen