Aderendhülsenzange L.145mm 0,25-2,5mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051171
EAN: 4003773060154
Herstellernummer: 97 62 145 A
Aderendhülsenzange L.145mm 0,25-2,5mm KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 20,06 € VE 1 Stück Netto 16,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4) · Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für besonders innige Verbindung von Hülse und Leiter · Vanadin-Stahl · ölgehärtet Kopf poliert · mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 145
Arbeitsbereich (mm²) 0,25 - 2,5 (AWG 23 - 13)
Material Vanadin-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen