Aderendhülsenzange L.180mm 0,08-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051159
EAN: 4003773028017
Herstellernummer: 97 53 04
Knipex
Aderendhülsenzange L.180mm 0,08-10mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 104,96 € VE 1 Stück Netto 88,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4) · Vierkantcrimpung für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemmanschluss · Werkstoff: Sonderstahl, spezialvergütet Kopf brüniert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 180
Arbeitsbereich (mm²) 0,08 - 10,0 + 16,0 (AWG 28 - 5)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen