Aderendhülsenzange L.190mm 0,08-16mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen

Artikelnummer: Z00051150
EAN: 4003773044550
Herstellernummer: 97 53 09
Knipex
Aderendhülsenzange L.190mm 0,08-16mm2 KNIPEX m.2Komp.-Hüllen
Inkl. Steuern: 120,68 € VE 1 Stück Netto 101,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4), Verpressen in einem Profil von 0,08-10,00 mm² · mit Hilfe eines Kipphebels kann dann bis 16 mm² verpresst werden · Vierkantcrimpung für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im Klemmanschluss · handliche und leichte Ausführung · ermüdungsarmes Arbeiten durch hohe Übersetzung · Werkstoff: Sonderstahl, spezialvergütet Kopf brüniert · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 190
Arbeitsbereich (mm²) 0,08 - 10,0 + 16 (AWG 28-5 )

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen