• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung 190 mm

Artikelnummer:  
Z00050578 
EAN:  
4003773040484 
Herstellernummer:  
97 53 08 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

118,00 €

Netto 99,16 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 28 - 7
Anwendung Aderendhülsen
Anzahl der Nester 1
Gewicht 505
Gewicht netto 505 Gramm
Griffart mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Kapazität Quadratmillimeter 0,08 - 10 Quadratmillimeter
Länge 190 Millimeter
RoHs n
Verpackung Breite 95.00 Millimeter
Verpackung Höhe 25.00 Millimeter
Verpackung Länge 260.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,546 Kubikdezimeter
Zange brüniert
Zwangssperre true
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Für lötfreie elektrische Verbindungen. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die Hülsengröße. Mit Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet Modell: Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben